SIEMENS - SIGUARD HINGE SWITCH IP65 SX026123 - 3SE2283-0GA43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 111.5 mm
Szenzor hossza - 92 mm
Védettség (IP) - IP65
Kényszerműködtetés - Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026123
Gyártói cikkszám
3SE2283-0GA43
Gyártói típuskód
3SE2283-0GA43
Szenzor szélessége:
111.5 mm
Szenzor hossza:
92 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-65 °C
Szenzor magassága:
36 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4.2 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
1 A
- Öntött műanyag ház alumínium zsanérral
- 1 NO/2 NC, lassú érintkezők 40 mm-es profilokhoz
- Kiegészítő zsanérral és rögzítőanyaggal szállítva
- Működtetési szög: 4°
- Kis működtetési szög: 10°
- Maximális szabotázsvédelem a kapcsoló és a védőajtó zsanér közötti kulcsos kapcsolaton alapul
- Biztonságos felügyelet a csuklós ajtók és szárnyak számára
- Magas szintű védelem a hamisítással szemben
- Egyszerű telepítés a kiegészítő zsanér és rögzítőanyag segítségével
- Optimális működés kis működtetési szög mellett
Zsanéros kapcsoló
A Zsanéros kapcsoló a csuklós ajtók és szárnyak hamisításmentes felügyeletéhez készült, maximális szabotázsvédelemmel.