SIEMENS - SIKUS/SIVACON KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X LÁBAZAT MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 400MM SX036487 - 8PQ2015-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036487
Gyártói cikkszám
8PQ2015-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2015-4BA01
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- IP40 burkolat
- Méretek: 150 mm x 400 mm
- Moduláris rendszer, rugalmas illeszkedés szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését
- Maximális skálát kínál minimális blokkvarianciával az alkalmazásokhoz
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.