Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIII 63A SX031451 - 5SD470

MásolásMásolás
SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIII 63A SX031451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031451

Gyártói cikkszám

5SD470

Gyártói típuskód

5SD470

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

réz

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű biztosíték, amely 500 V feszültségű félvezető védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Áram: 63 A
    • Típus: DIII
    • Méret: E33
    • Gyors működésű védelem

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára
    • Gyors reakcióidő a túláramok esetén
    • Megbízható működés különböző alkalmazásokban