Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIVH 80A SX031452 - 5SD510

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT DIVH 80A SX031452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 80 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031452

Gyártói cikkszám

5SD510

Gyártói típuskód

5SD510

Méret:

DIV

Névleges áram:

80 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

Színkód:

egyéb

    Szilárd biztosíték 500 V félvezető védelemhez

    A termék egy gyors működésű biztosíték, amely 500 V-os félvezető védelemhez készült.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 500 V
    • Működési típus: Gyors működésű
    • DIVH méret: R1 1/4"
    • Áramerősség: 80A

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a félvezetők számára.
    • Gyors reakcióidő a túláramok esetén.
    • Könnyű telepítés a szabványos méreteknek köszönhetően.