Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT GR 400V D02 35A SX031498 - 5SE1335

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT GR 400V D02 35A SX031498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 35 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031498

Gyártói cikkszám

5SE1335

Gyártói típuskód

5SE1335

Méret:

D02

Névleges áram:

35 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

    Neozed biztosíték-link, D02, 35 A, gR

    A Siemens SILIZED félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • Un AC: 400 V
    • Un DC: 250 V
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • Elérhető DIAZED és NEOZED kivitelben
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzetnek és a berendezéseknek
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Alkalmazható frekvenciaváltók, UPS-rendszerek és motorok lágyindítói esetén