Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT GR 400V D02 50A SX031499 - 5SE1350

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SILIZED-BIZT. BETÉT GR 400V D02 50A SX031499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fehér

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031499

Gyártói cikkszám

5SE1350

Gyártói típuskód

5SE1350

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fehér

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gR (általános célú félvezetővédelem)

NEOZED biztosíték-link, D02, 50 A, gR, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, SILIZED SILIZED 5SE félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlat hatásaitól. A Siemens SILIZED biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőelemeine