SIEMENS - SIMATIC DP, Electronic modules 24VDC 0,5A IP65 SN129360 - 6ES7142-4BF00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515073833
Sonepar cikkszám
SN129360
Gyártói cikkszám
6ES7142-4BF00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7142-4BF00-0AA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
-3-30 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Kimeneti áram:
0.5 A
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP65/IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
2
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level d
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
35 mm
- 8 DO 24 V DC, 0,5 A Moduldiagnosztika
- IP65/67 védettség
- Helytakarékos és egyszerű telepítés
- Széles modulválaszték, beleértve a digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokat
- Hibabiztos modulok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Integrált megoldások motorvezérléshez motorindítók és frekvenciaváltók formájában
- IO-Link master és modul az RFID komponens eszközök RS 232 / 422 interfészen keresztüli csatlakoztatására
- Rugalmas és gyors reagálás a különféle automatizálási követelményekre
- Minimális üzemállásidő a modulok üzem közbeni cseréjével
- A vezetékek a helyükön maradnak a modulcsere során
- Robusztus felépítés nagy mechanikai terhelésű helyeken való alkalmazásra
- Folyamatos minőségirányítás, amely új piaci szabványokat állít fel
- Megbízható partneri kapcsolat a Siemens által kínált megoldások révén
Simatic Et 200pro
A SIMATIC ET 200pro egy moduláris, robusztus és sokoldalú I/O rendszer IP65/67 védettséggel, amely helytakarékos és többfunkciós megoldásokat kínál az automatizálási követelményekhez.