Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC ET 200AL, DI 16x 24 V 8x M12, Degree of protection IP67 SN126840 - 6ES7141-5AH00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC ET 200AL, DI 16x 24 V 8x M12, Degree of protection IP67 SN126840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Digitális kimenet fajtája - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN126840

Gyártói cikkszám

6ES7141-5AH00-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7141-5AH00-0BA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Digitális kimenet fajtája:

nincs

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.2 mA

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP65/IP67

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Időkésleltetés jelváltozáskor:

1.2-4.8 ms

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

159 mm

Mélység:

40 mm

    Simatic ET 200AL, DI 16x 24 V DC, 8x M12

    A SIMATIC ET 200AL egy moduláris, elosztott I/O rendszer kompakt I/O modulokkal, IP65/67 minőségben.

    Technikai részletek:

    • Helyigény: 30 mm szélesség, 145 g súly
    • Hőmérséklet-tartomány: -25 °C és +55 °C között
    • Védettségi fokozat: IP67
    • Csatlakozórendszer: M8 vagy M12
    • Moduláris felépítés: Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, vegyes modulok
    • Csatlakozás: Opcionális PROFINET vagy PROFIBUS
    • Integráció: SIMATIC ET 200SP-be

    Vevői előnyök:

    • Helytakarékos megoldás, könnyű felszerelés bármilyen helyzetben
    • Rendkívül masszív ház, fröccsenés-, olaj- és porálló
    • Gyors és problémamentes konfiguráció a TIA portálon keresztül
    • Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel
    • Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékekkel
    • Holnap technológiáinak használata a piaci szabványok újradefiniálásához