SIEMENS - SIMATIC ET 200AL, PROFINET, IM 157-1 PN SN170736 - 6ES7157-1AB00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170736
Gyártói cikkszám
6ES7157-1AB00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7157-1AB00-0AB0
- Védettség: IP67
- Helyigény: 30 mm szélesség
- Súly: 145 g
- Hőmérsékleti tartomány: -25 °C és +55 °C között
- Masszív ház: Fröccsenés-, olaj- és porálló
- Gyors konfiguráció: CAx-kompatibilis címkézés a TIA portálon
- Interfész modulok: MultiFieldbus, PROFINET vagy PROFIBUS
- Helytakarékos megoldás, könnyű felszerelhetőség.
- Azonnali üzembe helyezés a problémamentes konfigurációnak köszönhetően.
- Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel.
- Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek révén.
- Piaci szabványok újradefiniálása a holnap technológiáival.
Simatic Et 200Al, Profinet interfész modul Im 157-1 Pn
A SIMATIC ET 200AL egy moduláris, elosztott I/O rendszer IP65/67 védettségű kompakt I/O modulokkal.