Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC ET 200MP PROFINET IP20 SN093275 - 6ES7155-5AA00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC ET 200MP PROFINET IP20 SN093275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623407775

Sonepar cikkszám

SN093275

Gyártói cikkszám

6ES7155-5AA00-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7155-5AA00-0AA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard LTE:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic Et 200mp Profinet Io Eszköz Interfész Modul Im 155-5 Pn Ba

    A SIMATIC ET 200MP egy moduláris és skálázható I/O rendszer nagy csatornasűrűséggel, amely lehetővé teszi a különböző technológiák és AI modulok használatát.

    Műszaki részletek:

    • Akár 12 IO modul támogatása
    • Integrált 2 portos kapcsoló
    • RJ45 megosztott eszköz 2 IO vezérlővel
    • MRP (Media Redundancy Protocol) támogatás
    • FW frissítés lehetősége
    • I&M0...3 diagnosztika
    • Digitális és analóg bemenetek/kimenetek
    • Motorindítók a hajtásokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és gyors konfigurálás az egyszerű kábelezésnek köszönhetően
    • Központosított és elosztott konfigurációk lehetősége
    • Helytakarékos és könnyen telepíthető megoldás az I/O-khoz
    • Integrált diagnosztika a hibák gyors azonosításához
    • Rugalmas és sokoldalú rendszer a könnyű üzembe helyezés érdekében
    • Jövőbiztos technológiák, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása