SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, Analog input module, AI Energy Meter 480V AC ST SN130738 - 6ES7134-6PA20-0BD0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Bemenet, áram - Nem
Bemenet, feszültség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623406648
Sonepar cikkszám
SN130738
Gyártói cikkszám
6ES7134-6PA20-0BD0
Gyártói típuskód
6ES7134-6PA20-0BD0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
20 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm