SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, Analog output modul SN147677 - 6ES7135-6HB00-0CA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 2
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623403371
Sonepar cikkszám
SN147677
Gyártói cikkszám
6ES7135-6HB00-0CA1
Gyártói típuskód
6ES7135-6HB00-0CA1
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Kimenet, áram:
Igen
Kimenet, feszültség:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- Analóg kimeneti modul, AQ 2x U/I High A0, A1 típusú BU-hoz megfelelő funkció
- CC00 színkód
- Csatornadiagnosztika
- 16 bit, +/-0,1%
- IP20 védettség
- Kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Szabványos azonosító rendszer
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.)
- Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően
- Egyszerű telepítés és szervizelés a színkódolt csatlakozó-kiosztások révén
- Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Optimális teljesítmény a rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek révén
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékának köszönhetően
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a különböző tartozékok révén
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszere, amely helytakarékos kialakításával és egyszerű üzembe helyezhetőségével kiemelkedik.