Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+0B, SN130740 - 6ES7193-6BP00-0BD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+0B, SN130740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-480 V

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 1

  • Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem

  • Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen

  • Integrált áramellátással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515080923

Sonepar cikkszám

SN130740

Gyártói cikkszám

6ES7193-6BP00-0BD0

Gyártói típuskód

6ES7193-6BP00-0BD0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-480 V

Dugós csatlakozóhelyek száma:

1

Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:

Igen

Integrált áramellátással:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-480 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Rendszerkomponensek:

Igen

Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:

Nem

Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

20 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

35 mm

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P12+A0+0B,