SIEMENS - Simatic ET 200SP, Baseunit BU20+P16+A0+2B SN179594 - 6ES7193-6BP00-0BU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179594
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP00-0BU0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP00-0BU0
- Push-in terminálok
- AUX terminálok nélkül
- Szélesség x Magasság: 20mm x 117mm
- Akár 64 I/O modul bővíthetőség
- PROFINET és PROFIBUS csatlakozási lehetőségek
- Széles modulválaszték, beleértve a standard (ST), bővített funkciós (HF) és alapfunkciós (BA) modulokat
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
- Jobb hozzáférhetőség a huzalozásnak köszönhetően
- Hot swapping lehetőség a gép rendelkezésre állásának növelésére
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Rugalmasság az automatizálási feladatokhoz való alkalmazkodásban
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu20-P16+A0+2B, Bu-Type U0
A SIMATIC ET 200SP egy elosztott, moduláris és nagy rugalmasságú I/O rendszer, amely kis helyigényének köszönhetően különösen alkalmas a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba történő beépítésre.