SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P16+A0+2D SN135211 - 6ES7193-6BP00-0DU0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-277 V
Bemeneti feszültség DC - 0-120 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623409434
Sonepar cikkszám
SN135211
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP00-0DU0
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP00-0DU0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-277 V
Bemeneti feszültség DC:
0-120 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-277 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség DC:
0-120 V
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-277 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-277 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
20 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Push-in terminálok, AUX terminálok nélkül
- Új potenciálcsoport
- Szélesség x magasság: 20 mm x 117 mm
- Akár 64 I/O modul bővíthetőség
- Széles modulválaszték, beleértve a standard (ST), bővített funkciós (HF) és alapfunkciós (BA) modulokat
- PROFINET és PROFIBUS csatlakozási lehetőségek
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők és IO-Link master (V1.1.) elérhetők
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Szerszám nélküli huzalozás push-in technológiával
- Jobb huzalozási hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezésének köszönhetően
- Hot swapping lehetőség a modulok és kapocsdobozok üzem közbeni cseréjéhez
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Rendszer adaptálhatóság bármilyen automatizálási feladathoz
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu20-P16+A0+2D, Bu-Type U0
A SIMATIC ET 200SP egy nagy rugalmasságú, moduláris I/O elosztható rendszer, amely kis helyigényének köszönhetően ideális a gép közelében lévő kis vezérlődobozokba történő beépítésre.