SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, BU15-P16+A0+2B/T alapegység SN151269 - 6ES7193-6BP00-0BA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma - 1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Integrált áramellátással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515080886
Sonepar cikkszám
SN151269
Gyártói cikkszám
6ES7193-6BP00-0BA1
Gyártói típuskód
6ES7193-6BP00-0BA1
Bemeneti feszültség DC:
0-24 V
Dugós csatlakozóhelyek száma:
1
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rendszerkomponensek:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Nem
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
35 mm
- Moduláris felépítés
- Kis helyigény: SZxM: 15x 117 mm
- Csatlakozás közvetlenül az ET 200SP CPU-hoz vagy PROFINET/PROFIBUS-on keresztül
- Akár 64 I/O modul bővíthetőség
- Széles modulválaszték, beleértve a standard (ST), bővített funkciós (HF) és alapfunkciós (BA) modulokat
- Push-in terminálok, szerszám nélküli huzalozás
- Hot swapping lehetőség a modulok és kapocsdobozok üzem közbeni cseréjére
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők és IO-Link master (V1.1.) elérhetősége
- Könnyű alkalmazhatóság a PROFINET csatlakozási technológia révén
- Jobb huzalozási hozzáférhetőség a rugós kioldók új elrendezése miatt
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Rugalmasság bármilyen automatizálási feladathoz való alkalmazásban
- Javított gép rendelkezésre állás és termelékenység
Simatic Et 200sp, Baseunit Bu15-P16+A0+2B/T
A SIMATIC ET 200SP egy moduláris, skálázható és rendkívül rugalmas I/O elosztású rendszer.