SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, digital output module SN183340 - 6ES7132-6BH00-0CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183340
Gyártói cikkszám
6ES7132-6BH00-0CA0
Gyártói típuskód
6ES7132-6BH00-0CA0
- Digitális kimeneti modul: DQ 16x 24 V DC/0.5 A
- Forráskimenet: PNP
- Kapcsolás: P potenciálra
- Csomagolási egység: 1 db
- Csatornadiagnosztika: rövidzárlat és vezetékszakadás
- IP20 védettség
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
- Maximális rugalmasság a modulok gyors cseréjével
- Szabványos azonosító rendszer a telepítés egyszerűsítésére
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Energiamérők és IO-Link master (V1.1.) elérhetők
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
- Rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a színkódoló táblák és berendezés-címkéző táblák révén
- Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjának köszönhetően
- Az adatok állandó elérhetősége biztosítja az optimális teljesítményt
Simatic ET 200SP
A SIMATIC ET 200SP egy digitális kimeneti modul, amely magas jellemzőkkel és rugalmas kommunikációs lehetőségekkel rendelkezik, ideális automatizálási feladatokhoz.