SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 + HMI 512PT, 8 GB RAM, 30 GB CFast with Windows 10 IoT Enterprise 64 bit, S7-15 IP20 SX035060 - 6ES7677-2DB42-0GL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Integrált áramellátással - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
432 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035060
Gyártói cikkszám
6ES7677-2DB42-0GL0
Gyártói típuskód
6ES7677-2DB42-0GL0
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
Max. bemeneti áram DC-nél:
2.9 A
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
4
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
160 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
75 mm
- CPU 1515SP PC2, 8 GB RAM
- 128 GB CFast Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bites
- S7-1500 VCC0 vezérlő és Win5CC VCC01 szoftverrel Advanced V17 előre telepítve
- 512 PowerTags licenc
- Interfészek: 1x slot CFast, 1x slot SD/MMC, 1x csatlakozás ET 200SP BusAdapter PROFINET-hez
- 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort
- IP20 védettségű és kompakt vezérlődobozba szerelhető
- A rendszer maximális rugalmasságot biztosít a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően.
- Különféle és gyors kommunikációs módszerek széles skáláját kínálja.
- Az integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul lehetővé teszi az optimális protokoll rugalmas használatát.
- A telepítést és a szervizelést egyszerűsíti a szabványos azonosító rendszer.
- Jövőbiztos befektetést garantál az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációja.
- Az adatok állandó elérhetősége és sokoldalú integrációs lehetőségek biztosítják az ET 200 termékek optimális teljesítményét.
Simatic Et 200sp Nyílt vezérlő, Cpu 1515sp Pc2 + Hmi 512pt
A SIMATIC ET 200SP egy többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen üzembe helyezhető.