SIEMENS - SIMATIC ET 200SP Open Controllers, CPU 1515SP PC2, 8 GB RAM, 30 GB CFAST, Ready4Linux, S7-1500 Software Controller CPU 1505SP pr IP20 SX035057 - 6ES7677-2DB40-0GB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.19999999-28.8 V
Integrált áramellátással - Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET - 1
PROFIBUS protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
432 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035057
Gyártói cikkszám
6ES7677-2DB40-0GB0
Gyártói típuskód
6ES7677-2DB40-0GB0
Bemeneti feszültség DC:
19.19999999-28.8 V
Integrált áramellátással:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
ASI protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma USB:
4
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
160 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
75 mm