SIEMENS - SIMATIC ET 200SP PLC profinet modul IP20 SN104524 - 6ES7155-6AU01-0CN0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623409755
Sonepar cikkszám
SN104524
Gyártói cikkszám
6ES7155-6AU01-0CN0
Gyártói típuskód
6ES7155-6AU01-0CN0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard LTE:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
50 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
74 mm
- 2 portos interfész modul IM 155-6PN/2 High Feature
- 1 nyílás a BusAdapterhez
- Max. 64 I/O modul és 16 ET 200AL modul
- S2 redundancia
- Multi-hotswap, 0,25 ms
- Izokron mód
- Opcionális PN feszültségmentesítés
- IP20 védettség
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.)
- Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjének köszönhetően
- Széles kommunikációs módszerek támogatása
- Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszer révén
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Állandó adatelérhetőség és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékának köszönhetően
Simatic Et 200sp, Profinet, 2 portos interfész modul Im 155-6pn/2 High Feature
A SIMATIC ET 200SP egy többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen üzembe helyezhető.