Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, PROFINET, 3-port interface module SN158949 - 6ES7155-6AU30-0CN0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC ET 200SP, PROFINET, 3-port interface module SN158949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Nem

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047623410324

Sonepar cikkszám

SN158949

Gyártói cikkszám

6ES7155-6AU30-0CN0

Gyártói típuskód

6ES7155-6AU30-0CN0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard sGPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard LTE:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

100 mm

Magasság:

117 mm

Mélység:

74 mm

    Simatic ET 200SP, Profinet, 3 portos interfész modul, IM 155-6PN/3 High Feature

    A SIMATIC ET 200SP a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszere, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen üzembe helyezhető.

    Technikai részletek:

    • 3 portos interfész modul
    • IM 155-6PN/3 High Feature
    • 2 slot a BusAdapterhez
    • Max. 64 I/O modul és 16 ET 200AL modul
    • S2 redundancia
    • Multi-hotswap, 0,25 ms
    • Izokron mód
    • Opcionális PN feszültségmentesítés
    • IP20 védettség
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok, SIL 3 / PLe-ig terjedő hibamentes változatok
    • Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
    • IO-Link master (V1.1.) és egyéb kommunikációs modulok

    Ügyfél előnyök:

    • Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkcióval
    • Széleskörű és gyors kommunikációs módszerek
    • Egyszerű telepítés és szervizelés a szabványos azonosító rendszernek köszönhetően
    • Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek integrációjával
    • Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Alkalmazkodás bármilyen automatizálási feladathoz