SIEMENS - SIMATIC HMI KP700 Comfort SN091599 - 6AV2124-1GC01-0AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Képernyőátló - 7 in
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1495 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079057
Sonepar cikkszám
SN091599
Gyártói cikkszám
6AV2124-1GC01-0AX0
Gyártói típuskód
6AV2124-1GC01-0AX0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
7 in
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Front magassága:
204 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Display típusa:
TFT
Képpontok száma, horizontális:
800
Képpontok száma, vertikális:
480
Tápfeszültség típusa:
DC
Funkciógombok száma, programozható:
24
Beépítési mélység:
63 mm
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
16777216
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:
0
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
12000 kByte
Alfa billentyűzettel:
Igen
LED-es billentyűk száma:
24
Rendszerbillentyűk száma:
28
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
50
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
32
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
308 mm
- 7"-es szélesvásznú TFT-kijelző
- 16 millió szín
- PROFINET interfész
- MPI/PROFIBUS DP interfész
- 12 MB konfigurációs memória
- Windows CE 6.0
- Konfigurálható a WinCC Comfort V11-ből
- Könnyű és intuitív kezelhetőség a billentyűkezelésnek köszönhetően
- Magas szintű vizualizációs lehetőségek a 16 millió szín révén
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek a PROFINET és MPI/PROFIBUS DP interfészekkel
- Elégséges memória a komplex konfigurációkhoz
- Stabil és megbízható működés a Windows CE 6.0 platformon
Simatic HMI KP700 Comfort
A Comfort Panelek nagy teljesítményű gépi vizualizációs feladatok végrehajtására készültek.