Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIMATIC IPC377E (BASICPANEL PC) 19'' TOUCH, CELERON N3160 (4C/4T) SN113664 - 6AV7230-0EA20-1BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC IPC377E (BASICPANEL PC) 19'' TOUCH, CELERON N3160 (4C/4T) SN113664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma egyéb - 1

  • Képernyőátló - 22 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4034106030964

Sonepar cikkszám

SN113664

Gyártói cikkszám

6AV7230-0EA20-1BA0

Gyártói típuskód

6AV7230-0EA20-1BA0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Képernyőátló:

22 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Képpontok száma, horizontális:

1920

Képpontok száma, vertikális:

1080

Max. főmemória:

8000 MB

Előretelepített operációs rendszer:

Windows 7

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma USB:

4

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

4

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

2

Érintőképernyővel:

Igen

Billentyűzet, integrált:

Igen

LED-es billentyűk száma:

0

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Merevlemezzel:

Igen

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Egyéb tároló médiákkal:

Nem

Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIMATIC IPC377E (BASICPANEL PC) 19'' TOUCH, CELERON N3160 (4C/4T)