SIEMENS - SIMATIC MV540 S optical reader IP67 SN124405 - 6GF3540-0CD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix rögzítés
Max. hatótáv - 3000 mm
Illesztőhely típusa - ethernet
Csereobjektívvel - Igen
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
177 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124405
Gyártói cikkszám
6GF3540-0CD10
Gyártói típuskód
6GF3540-0CD10
Kivitel:
fix rögzítés
Max. hatótáv:
3000 mm
Illesztőhely típusa:
ethernet
Csereobjektívvel:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Digitális kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
5
Max. képfelvételi frekvencia:
100 Hz
Névleges feszültség DC:
24 V
Max. áramfelvétel:
0.2 A
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rögzítés módja:
csavarokkal
Szélesség:
68 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
45 mm
SIMATIC MV540 S optikai olvasó felbontása: 800 x 600 pixel; Funkció: 1D/2D kódolvasás; Képmező és távolság: változó (objektívtől függően); PoE; IP67, 6GF3540-8ADxx; Szállítás: Olvasó és SD kártya adapter; SIMATIC MVCode Reader MV540 SFix rögzítés