SIEMENS - SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V12 GT90932 - 6GK1704-1LW12-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építőelem-könyvtár - választható
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas - Igen
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas - Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre - Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622124031
Sonepar cikkszám
GT90932
Gyártói cikkszám
6GK1704-1LW12-0AA0
Gyártói típuskód
6GK1704-1LW12-0AA0
Építőelem-könyvtár:
választható
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem