SIEMENS - SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium, Single Runtime License, contains license certificate for OPC UA server and OPC UA client Class A, SX035065 - 6ES7823-0BA00-1CA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035065
Gyártói cikkszám
6ES7823-0BA00-1CA0
Gyártói típuskód
6ES7823-0BA00-1CA0
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Nem
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Nem
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Nem
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Nem
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Nem
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Nem
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Nem
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Nem
Integrált szimulációfunkció:
Nem
Integrált mozgási funkció:
Nem
Integrált analízisfunkció:
Nem
Integrált pozícionáló funkció:
Nem
Várakozási funkció integrálva:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
- Licenc típusa: Egyetlen futásidejű licenc
- Érvényes: S7-1500/ET 200-ra CPU 1516-ig, CPU 1507S-ig
- Tartalom: 1 licenc 1 CPU-hoz
- Funkciók: OPC UA OPC szerver és OPC UA kliens licenctanúsítványa
- Kompatibilitás: Gyártótól és platformfüggetlen OPC Unified Architecture (UA)
- Kommunikációs szabvány: Ipar 4.0 kommunikációs szabványa
- Hálózati támogatás: PROFINET és alapvető TCP/IP kommunikáció
- Szimbolikus és biztonságos hozzáférés a SIMATIC S7-1500 adataihoz
- Hatékony integráció az Ipar 4.0 automatizálási folyamataiba
- Lehetővé teszi a terepi eszközök és IT szintek összekapcsolását OPC UA segítségével
- Széleskörű támogatás Ethernet hálózatokban
Simatic Opc Ua S7-1500 Medium
A SIMATIC OPC UA S7-1500 Medium lehetővé teszi a SIMATIC S7-1500 vezérlők integrálását az Ipar 4.0 típusú automatizálási üzemekbe.