SIEMENS - SIMATIC PG, power supply cable 3 m SN108710 - 6ES7900-5AA00-0XA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Erek száma - 3
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Nem
Névleges feszültség - 100-240 V
Spirálvezeték - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108710
Gyártói cikkszám
6ES7900-5AA00-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7900-5AA00-0XA0
Hosszúság:
3 m
Erek száma:
3
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Névleges feszültség:
100-240 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Frekvencia:
47-63 Hz
SIMATIC IPC MD-34A; tápkábel 3 m Field PG M6/M5/M4/M2 Németország számára; Franciaország; Spanyolország; Hollandia; Belgium; Svédország; Ausztria; Finnország Tartozékok SIMATIC programozó eszközökhöz. A SIMATIC Field PG-k tartozékai az első választás a pr