SIEMENS - Simatic Profinet kábel CAT5E SN073027 - 6XV1871-2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169852821
Sonepar cikkszám
SN073027
Gyártói cikkszám
6XV1871-2S
Gyártói típuskód
6XV1871-2S
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
70 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
70 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
70 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
60-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-75 °C
NVP-érték:
66 %