SIEMENS - SIMATIC RF1000 access control reader RF1040R SN177513 - 6GT2831-6CA60
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177513
Gyártói cikkszám
6GT2831-6CA60
Gyártói típuskód
6GT2831-6CA60
- Frekvencia: LF 125 kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693
- Csatlakozók: USB port, RS 232 interfész
- Védettség: IP65 elöl
- Működési hőmérséklet: -25 és +55 °C között
- Méretek: 90 x 62 x 25 mm LxSzxM
- Antenna: Beépített antennával
- USB kábel hossza: 1,8 m
- BLE: SIMATIC RF1040R-rel
- Lehetővé teszi a hozzáférési adatok naplózását és a változások nyomon követhetőségét.
- Biztosítja a hozzáférési jogok egyéni ellenőrzését.
- Segít a dokumentációs követelmények teljesítésében.
- Tipikus alkalmazási példa a szabályozott géphozzáférés.
Simatic rf1000 beléptető olvasó rf1040r
Az Access Control Reader megoldás az ipari beléptetés szabályozására készült, lehetővé téve a gépek és üzemek kezelőszemélyzetének azonosítását.