SIEMENS - SIMATIC RF300 Transponder RF340T SN152804 - 6GT2800-4BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv - 105 mm
Szélesség - 25 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 48 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515142461
Sonepar cikkszám
SN152804
Gyártói cikkszám
6GT2800-4BB00
Gyártói típuskód
6GT2800-4BB00
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Max. hatótáv:
105 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
48 mm
Tömeg:
25 g
- Memória: 8 KB FRAM
- Védettség: IP67/X9K
- Működési hőmérséklet: -25 - +85 °C
- Méretek: 48x25x15 mm
- Minimális rendelési mennyiség: 5 db
- Robusztus védelem a nehéz környezeti feltételek ellen.
- Magas hőmérsékleti tartományban is megbízható működés.
- Optimális méret a könnyű integrációhoz.
Simatic rf300 transponder rf340t
A SIMATIC RF300 Transponder RF340T is designed for reliable data storage and communication in harsh environments.