SIEMENS - SIMATIC S5 Lithium Backup Battery GT73303 - 6ES5980-0MA11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 850 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73303
Gyártói cikkszám
6ES5980-0MA11
Gyártói típuskód
6ES5980-0MA11
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
850 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
nincs
Kivitel:
lítium
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; SIMATIC S5 Lithium Backup Battery