Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 analóg bemeneti modul 4AI GT84484 - 6ES7231-4HD32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 analóg bemeneti modul 4AI GT84484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6940408102033

Sonepar cikkszám

GT84484

Gyártói cikkszám

6ES7231-4HD32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7231-4HD32-0XB0

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

12 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 analóg bemenetű modul lehetővé teszi a rugalmas jelmodulációt a különböző kommunikációs lehetőségekhez való alkalmazkodás révén.

    Technikai részletek:

    • Modul típusa: SM 1231
    • 4 analóg bemenet
    • Feszültség tartomány: +/-10 V, +/-5 V, +/-2,5 V
    • Áram tartomány: 0-20 mA/4-20 mA
    • Felbontás: 12 bit + jel (13 bit ADC)
    • Kompatibilitás: SIMATIC S7-1200 (kivéve a CPU 1211C)

    Ügyfél előnyök:

    • Széleskörű kommunikációs lehetőségek a jelmodulok testreszabásához.
    • Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége.
    • Hibamentes változatok biztosítják a megbízhatóságot.
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben.
    • Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát.