Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1200, analóg bemeneti modul, SM 1231 TC, 4 AI hőelem SN102310 - 6ES7231-5QD32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1200, analóg bemeneti modul, SM 1231 TC, 4 AI hőelem SN102310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6940408101890

Sonepar cikkszám

SN102310

Gyártói cikkszám

6ES7231-5QD32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7231-5QD32-0XB0

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

15 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Igen

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

15 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, analóg bemenet, SM 1231 TC, 4 AI hőelem

    A SIMATIC S7-1200 Basic vezérlő rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.

    Műszaki részletek:

    • Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
    • Hibamentes változatok is rendelkezésre állnak
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 konfigurációval (kivéve a CPU 1211C-t)

    Ügyfél előnyök:

    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását
    • Rugalmas konfigurálási lehetőségek a jelmodulokkal