SIEMENS - SIMATIC S7-1200, analog simulator SIM 1274, 2 potentiometer inputs SX034912 - 6ES7274-1XA30-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034912
Gyártói cikkszám
6ES7274-1XA30-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7274-1XA30-0XA0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
20 mm
Magasság:
33 mm
Mélység:
14 mm
SIMATIC S7-1200, analóg szimulátor SIM 1274, 2 potenciométer bemenet SIMATIC S7-1200 Basic Controller - rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően. A SIMATIC S7-1200 sorozathoz minden igénynek megfelelő tartozékokat is kínálunk. E