SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200kHz SX034908 - 6ES7223-3BD30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 2
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034908
Gyártói cikkszám
6ES7223-3BD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7223-3BD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-28.8 V
Kimeneti áram:
0.1 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- 2 digitális bemenet (DI)
- 2 digitális kimenet (DQ)
- 24 V DC működési feszültség
- 200 kHz jelátviteli sebesség
- RS 485 interfész a kommunikációhoz
- Moduláris felépítés a könnyű bővítés érdekében
- Rugalmas bővítési lehetőségek a vezérlő elülső részéhez csatlakoztatott jelzőkártyák révén
- Könnyű integráció digitális, analóg és hibrid modulokkal
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Egyszerű konfigurációs lehetőségek a jövőbeli igényekhez
Simatic S7-1200, Digitális I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 24 V DC 200 kHz
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a jelmodulok és kimenetek egyszerű bővítését.