SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Digital I/O SB 223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz SX034907 - 6ES7223-3AD30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 2
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034907
Gyártói cikkszám
6ES7223-3AD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7223-3AD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
15 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-6 V
Kimeneti áram:
0.1 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
4.25-6 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.05-20 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- 2 digitális bemenet (DI)
- 2 digitális kimenet (DQ)
- 5V DC, 200kHz működési frekvencia
- Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
- RS 485 interfésszel ellátott kommunikációs kártya elérhető
- Lehetővé teszi a konfiguráció későbbi bővítését
- Nincs szükség további helyre a kapcsolószekrényben
- Rugalmas bővítési lehetőségek a SIMATIC S7-1200 CPU-hoz
Simatic S7-1200, Digitális I/O SB 1223, 2 DI/2 DQ, 5V DC 200kHz
A SIMATIC S7-1200 Basic Controller rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles skálájának köszönhetően.