Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 20/230 V AC, 8 DO relay 2 A SX034906 - 6ES7223-1QH32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM 223, 8 DI AC/8 DO RLY, 8 DI 20/230 V AC, 8 DO relay 2 A SX034906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 8

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034906

Gyártói cikkszám

6ES7223-1QH32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7223-1QH32-0XB0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

9 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-264 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

5-250 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.2-12.8 ms

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, Digitális I/O SM 1223, 8 DI AC/8 DO RLY

    A SIMATIC S7-1200 digitális I/O modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a testreszabást az Ön igényei szerint.

    Technikai részletek:

    • 8 digitális bemenet (DI) 120/230 V AC
    • 8 relé kimenet (DO) 2 A
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
    • Széleskörű bővítési lehetőségek digitális, analóg és hibrid modulokkal
    • Hibamentes változatok elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas testreszabás a különböző igényekhez
    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát