SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Digital output SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz SX034905 - 6ES7222-1BD30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034905
Gyártói cikkszám
6ES7222-1BD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7222-1BD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0.1 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- Digitális kimenet: 4 DQ
- Feszültség: 24 V DC
- Maximális frekvencia: 200 kHz
- Kompatibilitás a CPU 1211C-vel
- RS 485 interfész lehetőség
- Rugalmas bővítési lehetőségek a jelzőkártyák révén
- Könnyű csatlakoztatás a vezérlő elejére
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
- Lehetővé teszi a későbbi konfiguráció bővítését extra helyigény nélkül a vezérlőszekrényben
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 digitális kimenet SB 1222, 4 DQ, 24 V DC 200 kHz lehetővé teszi a SIMATIC S7-1200 CPU rugalmas bővítését és széleskörű kommunikációs lehetőségeit.