SIEMENS - SIMATIC S7-1200, Simulatormodule SIM 1274, for CPU 214/1215 14 input switches DC24V SX034913 - 6ES7274-1XH30-0XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 14
Digitális kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034913
Gyártói cikkszám
6ES7274-1XH30-0XA0
Gyártói típuskód
6ES7274-1XH30-0XA0
Digitális bemenetek száma:
14
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
67 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
23 mm
SIMATIC S7-1200, SIM 1274 szimulátor modul, 1214/1215 CPU-hoz 14 bemeneti kapcsoló DC 24V SIMATIC S7-1200 Basic Controller - rugalmas a kommunikációs lehetőségek széles választékának köszönhetően. A SIMATIC S7-1200 sorozathoz minden igénynek megfelelő tar