SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Analog input module, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 bit resolution, Accuracy 0.5%, 8 channels in groups of 8, Common mod SX035026 - 6ES7531-7QF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035026
Gyártói cikkszám
6ES7531-7QF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7531-7QF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 16 bites felbontás
- Pontosság: 0,5%
- 8 csatorna 8-as csoportokban
- Közös módú feszültség: 4 V DC
- Diagnosztika
- Hardveres megszakítások
- Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból
- Univerzális alkalmazhatóság a rendszer számára
Simatic S7-1500 Analóg bemeneti modul, AI 8xU/I/R/RTD BA
A SIMATIC S7-1500 Analóg bemeneti modul lehetővé teszi a pontos analóg jelek feldolgozását és diagnosztikáját, 16 bites felbontással és 0,5%-os pontossággal.