SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 512C-1 PN, central processingunit with working memory 250 KBfor program and 1 MB for data,,2 SX035010 - 6ES7512-1CK01-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális kimenetek száma - 32
Relékimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035010
Gyártói cikkszám
6ES7512-1CK01-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7512-1CK01-0AB0
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális kimenetek száma:
32
Relékimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
5
Digitális bemenetek száma:
32
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Kivitel:
kompakt
Tároló/memória mérete:
1250 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.048 ms
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
egyéb
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
110 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 250 KB program- és 1 MB adatmemória
- 32 digitális bemenet és 32 digitális kimenet
- 5 analóg bemenet és 2 analóg kimenet
- 6 nagysebességű számláló és 4 nagysebességű kimenet a PTO/PWM/frekvencia kimenethez
- PROFINET IRT 2 portos kapcsoló
- 48 NS bites teljesítmény
- Előlapi dugaszolható csatlakozó, SIMATIC memóriakártya szükséges
- Integrált digitális és analóg I/O
- Különféle CPU-verziók, több teljesítményosztályban
- Olyan előnyök, mint a közös adattárolás és az egységes működési koncepció a Totally Integrated Automation Portalból (TIA Portal)
- Rövid rendszerválaszidő, amely növeli a termelékenységet
- Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
- Hibatűrő CPU-k lehetősége a standard és biztonsági programok egyidejű futtatásához
- Technológiai CPU-k a fejlett mozgásvezérlési funkciókhoz
Simatic S7-1500 kompakt CPU CPU 1512C-1 PN
A SIMATIC S7-1500 kompakt CPU egy fejlett vezérlő, amely magas teljesítményt és használhatóságot kínál a központi feldolgozóegységek között.