SIEMENS - SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, central processing unit with work memory 300 KB for program and 1.5 MB for data SN159334 - 6ES7511-1AL03-0AB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159334
Gyártói cikkszám
6ES7511-1AL03-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7511-1AL03-0AB0
- Program memória: 300 KB
- Adat memória: 1,5 MB
- Interfész: PROFINET IRT, 2 portos kapcsolóval
- Bites teljesítmény: 6 ns
- SIMATIC memóriakártya: szükséges
- CPU-verziók: különböző teljesítményosztályokban
- Kompakt CPU-k: integrált digitális és analóg I/O-kkal
- Technológiai CPU-k: kibővített mozgásvezérlési funkciókkal
- Egyszerűbb univerzális funkciók használata a Totally Integrated Automation Portalba történő zökkenőmentes integrációval.
- Rövid rendszerválaszidők, amelyek növelik a termelékenységet.
- Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő.
- Standard és biztonsági programok futtatása ugyanazon a vezérlőn.
Simatic S7-1500, CPU 1511-1 PN
A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új mércét állít a rendszerteljesítmény és a használhatóság tekintetében.