SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital input module DI 16x24 V DC BA, sourcing input, 16 channels in groups of 16, Input delay 3.2 ms, Inpu SX035014 - 6ES7521-1BH50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035014
Gyártói cikkszám
6ES7521-1BH50-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7521-1BH50-0AA0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4.5 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
-30-30 V
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
3-4 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Bemeneti késleltetés: 3,2 ms
- Forrás bemenet: 16 csatorna 16-os csoportokban
- Bemeneti típus (IEC 61131): 3-as, elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok)
- Moduláris és méretezhető IP20-as I/O rendszer
- Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
- Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
- Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
- Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 digitális bemeneti modul lehetővé teszi a gyors és megbízható adatfeldolgozást 16 csatornás konfigurációban.