SIEMENS - SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 8 X 230VAC,2A,TRIAC, 8 CHANNELS IN GROUPS OF 1, 2A PER GROUP, SUBSTITUTE VALUE SN074862 - 6ES7522-5FF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 120-230 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség típusa - AC
Digitális kimenet fajtája - Triac
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079873
Sonepar cikkszám
SN074862
Gyártói cikkszám
6ES7522-5FF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7522-5FF00-0AB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
120-230 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális kimenet fajtája:
Triac
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
120-230 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
10 mA
Kimeneti áram:
2 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm