SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Digital output module DQ16x24..48 V UC/125 V DC/0.5 A ST, 16 channels in groups of 1, 0.5 A per group, Substi SX035017 - 6ES7522-5EH00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Digitális kimenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035017
Gyártói cikkszám
6ES7522-5EH00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7522-5EH00-0AB0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
0.5 A
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
5-5 ms
SIL IEC 61508 szerint:
2
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm