Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital output SN093087 - 6ES7522-1BF00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital output SN093087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515079880

Sonepar cikkszám

SN093087

Gyártói cikkszám

6ES7522-1BF00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7522-1BF00-0AB0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Igen

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-0.5 ms

SIL IEC 61508 szerint:

2

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, digitális kimeneti modul DQ 8x24 V DC/2A HF

    A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul célja a gyors és megbízható digitális jelek kiadása különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 8 csatorna 8 fős csoportokban
    • 2 A áramcsoportonként
    • Diagnosztika támogatás
    • 2 csatorna használható impulzusszélesség-modulációhoz (PWM)
    • Támogatja az EN IEC 62061:2021 szerinti SIL2 és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 3. / PL d kategóriájú terheléscsoportok biztonsági célú leállítását
    • Elülső csatlakozó (csavaros sorkapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető

    Vásárlói előnyök:

    • Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
    • Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
    • Skálázható kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható
    • Széles választék a jelmodulokból, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát