SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital outputmodule DQ 16x 230 V AC/2 A ST, 6 channels in groups of 2, 4 Aper group, Diagnostics,substi SX035020 - 6ES7522-5HH00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális kimenet fajtája - relé
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035020
Gyártói cikkszám
6ES7522-5HH00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7522-5HH00-0AB0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
relé
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-264 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 16 csatorna közvetítése 2-es csoportokban
- 4 A csoportonként
- Kapcsolási ciklusszámláló integrált reléhez, diagnosztikához
- Támogatja az EN IEC 62061:2021 szerinti SIL1-ig és az EN ISO 13849-1:2015 szerinti 2. kategória / PL c terhelési csoportok biztonsági célú leállítását
- Elülső csatlakozó (csavaros sorkapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- IP20-as, univerzális használatra tervezett moduláris és skálázható I/O rendszer
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
- Különösen könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető
- Skálázható kialakításának köszönhetően az IO állomást pontosan a helyszíni követelményekhez igazíthatja
- A jelmodulok széles választéka biztosítja a skálázható konfigurációt
- Számos digitális és analóg bemeneti és kimeneti modul áll rendelkezésre, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát
Simatic S7-1500, digitális kimeneti modul DQ 16x 230V AC/2A ST
A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul célja a 16 csatorna közvetítése 2-es csoportokban, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony vezérlést.