Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital outputmodule DQ 8x230 V AC/5 A ST,relay, 8 channels in groups of , 5 A per group, Diagnostics,s SX035019 - 6ES7522-5HF00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIMATIC S7-1500, digital outputmodule DQ 8x230 V AC/5 A ST,relay, 8 channels in groups of , 5 A per group, Diagnostics,s SX035019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 8

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - relé

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035019

Gyártói cikkszám

6ES7522-5HF00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7522-5HF00-0AB0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

relé

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

5 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-264 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

35 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500, digitális kimeneti modul DQ 8xAC 230V/5A ST

    A SIMATIC S7-1500 digitális kimeneti modul célja a megbízható és gyors kapcsolás biztosítása különböző ipari alkalmazásokban.

    Műszaki adatok:

    • 8 csatorna 1-es csoportokban
    • 5 A csoportonként
    • Diagnosztika
    • Kapcsolási ciklusszámláló az integrált reléhez
    • Támogatja a terheléscsoportok biztonsági célú lekapcsolását SIL1-ig az EN IEC 62061:2021 szerint
    • 2. kategória / PL c az EN ISO 13849-1:2015 szerint
    • Elülső csatlakozó (csavaros sorkapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető

    Ügyfél előnyök:

    • Moduláris és skálázható I/O rendszer IP20-as, univerzális használatra
    • Legrövidebb buszciklus-idő és leggyorsabb válaszidő nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyű telepítés, bekötés és üzembe helyezés
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választék a jelmodulokból a konfigurációhoz
    • Számos digitális és analóg bemeneti és kimeneti modul elérhető