SIEMENS - SIMATIC S7-1500 / ET 200MP hátsópanel SN157671 - 6ES7590-0BH00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugós csatlakozóhelyek száma - 9
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Front beszerelés lehetséges - Igen
Rack-beszerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047618115920
Sonepar cikkszám
SN157671
Gyártói cikkszám
6ES7590-0BH00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7590-0BH00-0AA0
Dugós csatlakozóhelyek száma:
9
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
294 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
14 mm
- 8 foglalat S7-1500 I/O modulok beillesztéséhez
- Üzem közbeni csere az ET 200MP-hez IM 155-5 PN HF-el (FW V4.4.1-ből)
- Skálázható kialakítás
- IP20-as védelem
- Külön rendelhető szerelősín és nyílásfedél
- Könnyű telepítés és bekötés
- Gyors üzembe helyezés
- Rugalmasan alkalmazkodik a helyszíni követelményekhez
- Magas teljesítmény nagy adatmennyiség esetén
Simatic S7-1500 / ET 200MP aktív hátlapbusz
A SIMATIC ET 200MP egy moduláris és méretezhető IP20-as I/O rendszer univerzális használatra, amely lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt.