SIEMENS - SIMATIC S7-1500, mounting rail SN093082 - 6ES7590-1AF30-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Hosszúság - 530 mm
Felület - egyéb
Magasság - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079378
Sonepar cikkszám
SN093082
Gyártói cikkszám
6ES7590-1AF30-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7590-1AF30-0AA0
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
530 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
155 mm
Furatok középtávolsága:
500 mm
Anyagvastagság:
3 mm
- Szerelősín hossza: 530 mm (kb. 20,9 hüvelyk)
- Integrált DIN-sín a mellékes elemek felszereléséhez
- Földelőcsavar a megfelelő földelési csatlakozáshoz
- Különböző hosszúságú DIN sínek elérhetősége
- Lehetőség egyedi hosszra vágásra
- Egyszerű telepítés a különböző mellékes elemekhez
- Rugalmasság a kapcsolószekrénybe történő beépítés során
- Biztonságos földelési lehetőségek
- Időtakarékos megoldás az egyedi igények kielégítésére
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500 egy rugalmas szerelősín, amely lehetővé teszi a különböző mellékes elemek, például sorkapcsok és relék egyszerű felszerelését.